Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kunststoff-Schreibplatte A3, Klemme a.d. kurzen Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Schreibplatte A3, Klemme a.d. kurzen Seite
Kunststoff-Schreibplatte A3, Klemme a.d. kurzen Seite
Artikel-Nr.:
     426-1201000
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     1201000
EAN/GTIN:
     4011028016603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Kunststoff-Schreibplatte A3, Klemme a.d. kurzen Seite

Produktdetails:

  • Kunststoff-Schreibplatte
  • Format: A3
  • aus Polystyrol
  • Klemme aus Aluminium fasst Papierstapel bis zu 10 mm Stärke
  • Klemme an der kurzen Seite
  • rutschfeste Zellkautschukscheiben an der Rückseite
  • auf Wunsch Logo-Eindruck
Weitere Suchbegriffe: Schreibplatte, hansa klemmbrett a3, blockklemme kunststoff, clipboard a3, Schreibunterlage, Klemmplatten, Schreibbrett
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 426
k.A.
€ 7,50*
€ 22,66*
€ 8,95*
ab € 19,70*
€ 24,52*
€ 4,30*
ab € 22,87*
€ 28,24*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 426
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 426
Versand: Lager 426
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 426
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schreibplatte Kunststoff, Serie231, Klemmer lange Seite, 330x430 mm, 15 mm, weiß
Maul
2318202
ab € 9,16*
Ähnlich
Schreibplatte mit Folienüberzug, quer, 329 x 233 mm, 13 mm, schwarz
Maul
2335790
ab € 2,15*
Ähnlich
Alu Schreibplatte A3 Klemme a.d. kurzen Seite
Styro
1200000
ab € 23,91*
Ähnlich
Alu Schreibplatte A4 Klemme a.d. kurzen Seite
Styro
1200100
ab € 8,53*
Ähnlich
Alu Schreibplatte A4 Klemme a.d. langen Seite
Styro
1200110
ab € 9,50*
Ähnlich
Alu Schreibplatte A5 Klemme a.d. kurzen Seite
Styro
1200200
ab € 8,42*
Ähnlich
clip - Board
Styro
1200107
ab € 9,46*
Ähnlich
Kunststoff-Schreibplatte A3, Klemme a.d. langen Seite
Styro
1201010
ab € 21,09*
Ähnlich
Schreibplatte, Alu, Klemme kurze S., A4, grauwe
Hansa
1200 101
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG