Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-A Anschlusskabel, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4249L-AK-300101-050-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300101-050-S
EAN/GTIN:
     4016032282617
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a buchse

USB-A Anschlusskabel, 5m

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit A Buchse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook or USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB A, Stecker
  • AWG: 28
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: USB Kabel
  • USB Standard: USB 2.0
  • Länge: 5 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Anschluss 2:
USB A, Stecker
AWG:
28
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
17
1
€ 10,00*
ab € 1,13*
€ 1,61*
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,20*
6 Tage
2585
1
€ 9,90*
ab € 1,61*
€ 2,27*
1
€ 4,80*
ab € 1,65*
€ 2,32*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.