Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wickelverpackung, B5, braun ,Abm (LxBxH): 260x185x10-70mm, Qual. 1.20 B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Postverpackung Drehfix, Abm (LxBxH): 260x185x10-70mm, Qual. 1.20 B
Postverpackung Drehfix, Abm (LxBxH): 260x185x10-70mm, Qual. 1.20 B
Artikel-Nr.:
     4245-6344217
Hersteller:
     Gründrucken
Herst.-Nr.:
     6344217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Wickelverpackung, B5, braun , Abm (LxBxH): 260x185x10-70mm, Qual. 1.20 B, B5, braun, Klebeverschluss, Aufreißstreifen, aus 100% recyclingmaterial
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
70 mm
Farbe:
braun
DIN:
B5
Bedruckbar:
ja
Umweltfreundlichkeit:
100% recycelbar
Rohstoff:
Altpapier
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, Buchverpackung, Drehfix, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage, Versandverpackung, Maxibrief, Post, A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,22*
€ 82,3718
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,39*
€ 67,1041
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,47*
€ 61,2493
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.