Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wickelverpackung aus Wellpappe,Abm (LxBxH): 430x310x10-120mm, Qual. 1.2B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Kreuzverpackung, Abm (LxBxH): 430x310x10-120mm, Qual. 1.2B
Wellpapp-Kreuzverpackung, Abm (LxBxH): 430x310x10-120mm, Qual. 1.2B
Artikel-Nr.:
     4245-6141542
Hersteller:
     Gründrucken
Herst.-Nr.:
     6141542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Wickelverpackung aus Wellpappe, Abm (LxBxH): 430x310x10-120mm, Qual. 1.2B, A3, weiß, zweiteilig, Höhenrillung 30/60/90mm, aus Recyclingpapier
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
120 mm
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
Farbe:
weiß
Umweltfreundlichkeit:
100% recycelbar
Rohstoff:
Altpapier
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, Wellpapp, Kalender, Wellpappe, Karton, Kartonage, Versand, Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,41*
€ 71,8879
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,94*
€ 55,8586
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,59*
€ 50,6821
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,20*
€ 44,268
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.