Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Kordel 450/2-fach / ca. 525m Rolle Durchmesser: 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sisalkordel_natur_450-2fach_3mm_Knäuel_91002.jpg
Sisalkordel_natur_450-2fach_3mm_Knäuel_91002.jpg
Artikel-Nr.:
     424-91002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001896
EAN/GTIN:
     4251684762234
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Sisal-Kordel 450/2-fach / ca. 525m Rolle Durchmesser: 3 mm
Sisal-Kordel 450/2-fach Durchmesser: 3 mm Farbe: natur Ausführung: geschoren Eigenschaft: ölfrei Reißfestigkeit: 100 kg Gewicht pro Knäuel: ca. 2,5 kg Lauflänge pro Knäuel: ca. 525 m Knäuel pro Paket: 10 Als Sisal werden die Fasern aus den Blättern einiger Agaven bezeichnet. Sisal wird klassisch zur Produktion von Tauen, Seilen, Kordeln und groben Garnen verwendet. Diese reine Naturfaser-Kordel eignet sich im Landschafts- und Gartenbau zum Bündeln und Verpacken etc..
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-fach
Farbe:
Naturfarben
Form:
Knäuel
Material:
Sisal
Länge:
17.50
Breite:
17.50
Höhe:
16.00
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 3mm, bindfaden, paketschnur 100kg, Sisal-Kordel 450/2-fach / ca. 525m Rolle Durchmesser: 3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Knäuel (ab € 12,298* pro Knäuel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,15*
€ 221,5185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,26*
€ 207,3694
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 165,81*
€ 197,3139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,84*
€ 185,4496
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 147,20*
€ 175,168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,39*
€ 156,3541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,98*
€ 146,3462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.