| |
|
| Artikel-Nr.: 424-8752031 Herst.-Nr.: 1002472 EAN/GTIN: 4251684761541 |
| |
|
| | |
| Packtisch System 2000 Beistelltisch 920 x 920 x 690-960 mm Material: Stahl lackiert Farbe: grau Ausführung: höhenverstellbar 690 - 960 mm Breite 920 mm Tiefe 920 mm Höhe 690 - 960 mm Gewicht 29 kg max. Flächenbelastung 300 kg Stellen Sie 2 Packtische über Eck als "L" und fügen Sie in die Ecke diesen Verbindungstisch ein. Durch die quadratische Grundfläche ergibt sich ein sauberer Anschluss. Weitere Informationen: | | Form: | Packtisch-Bauteil | Länge: | 92.00 | Breite: | 92.00 | Höhe: | 96.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packbeistelltisch, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packtisch höhenverstellbar, packplatz, hüdig + rocholz packtisch, Packtisch System 2000 Beistelltisch 920 x 920 x 690-960 mm |
| | |
| |