Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rollkufen mit Lenkrollen 52 x 650 x 100 mm / Set mit 2 Kufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rollkufen_mit_lenkrollen_52x650x100mm_set_mit_2kufen_8710008_3
rollkufen_mit_lenkrollen_52x650x100mm_set_mit_2kufen_8710008_3
rollkufen_mit_lenkrollen_2 mit feststeller
rollkufen_mit_lenkrollen 2 ohne feststeller
rollkufen_mit_lenkrollen_52x650x100mm_set_mit_2kufen_8710008_3
Artikel-Nr.:
     424-8710008
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     8000178
EAN/GTIN:
     4251684766058
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
hüdig+rocholz lenkrollen
Rollkufen mit Lenkrollen 52 x 650 x 100 mm / Set mit 2 Kufen
Material: Metall Farbe: schwarz Rollen pro Kufe: 2 Lenkbare Rollen pro Kufe: 1 Feststellbare Rollen pro Kufe: 1 Kufen pro Schneidständer: 2 Rollen pro Schneidständer: 4 Verwendung: Schneidständer 553 Art.-Nr. 8700037 Tragfähigkeit pro Rolle: 75 kg Montage: Schrauben Gewicht pro Kufe: ca. 3,0 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Form:
Packtisch-Bauteil
Material:
Metall
Länge:
65.00
Breite:
10.00
Höhe:
5.20
Weitere Suchbegriffe: Rollkufen mit Lenkrollen 52 x 650 x 100 mm / Set mit 2 Kufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,04*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,85*
€ 187,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,06*
€ 181,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,86*
€ 172,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,04*
€ 167,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.