Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen für Schneidständer Satz: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lenkrollen_fuer_schneidstaender_satz_4_lenkrollen_davon_2_mit_feststeller_8710003
lenkrollen_fuer_schneidstaender_satz_4_lenkrollen_davon_2_mit_feststeller_8710003
lenkrollen_fuer_schneidstaender_satz_4_lenkrollen_davon_2_mit_feststeller_8710003
Artikel-Nr.:
     424-8710003
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     23601
EAN/GTIN:
     4251684761145
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
lenkrollensatz 75mm
Lenkrollen für Schneidständer Satz: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Material: Kunststoff Farbe: rot/schwarz Bauhöhe: 106 mm Durchmesser: 75 mm Gewicht: ca. 5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Form:
Rolle
Material:
Kunststoff
Länge:
50.00
Breite:
11.00
Höhe:
8.00
Weitere Suchbegriffe: Hüdig Rocholz Lenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.