Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für Rollen bis 200kg 1250 mm Rollenbreite - waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidständer für Rollen bis 200kg und 1250mm Breite
Schneidständer für Rollen bis 200kg und 1250mm Breite
Artikel-Nr.:
     424-8700037
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     1002450
EAN/GTIN:
     4251684761015
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer für Rollen bis 200kg 1250 mm Rollenbreite - waagerecht
Schneidvorrichtung: 1 Austrittshöhe 890 mm Rollendurchmesser: 1000 mm Rollengewicht: bis 200 kg Maße: 1590 x 970 x 1060 mm Gewicht: 43 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer für Rollen bis 200kg 1250 mm Rollenbreite - waagerecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,88*
€ 1.031,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,05*
€ 980,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 810,76*
€ 964,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 790,83*
€ 941,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,73*
€ 898,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,81*
€ 875,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,27*
€ 845,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.