Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für 1 Rolle 1250 mm Rollenbreite - senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidstaender_senkrecht_1250mm_8700009
Schneidstaender_senkrecht_1250mm_8700009
Artikel-Nr.:
     424-8700009
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35012
EAN/GTIN:
     4251684760834
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer schnittbreite 1250mm...
schneidständer senkrecht
schneidständer
Schneidständer für 1 Rolle 1250 mm Rollenbreite - senkrecht
Schneidschlitten: 1 Schnittbreite: 1250 mm Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 450 mm Rollengewicht: bis 200 kg Abmessung (B x T x H): 480 x 580 x 1550 mm Gewicht Abroller: 22 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer für 1 Rolle 1250 mm Rollenbreite - senkrecht
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,34*
€ 511,65*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 452,22*
€ 512,13*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,59*
€ 525,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,51*
€ 544,35*
Lager 424
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,70*
€ 646,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,31*
€ 769,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,02*
€ 722,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 597,16*
€ 710,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 587,29*
€ 698,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,31*
€ 670,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,36*
€ 662,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,70*
€ 647,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/250200
ab € 11,07*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 99,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.