Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Europaletten neu 800 x 1200 x 144 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europalette_neu_800mmx1200mm_8211124
Europalette_neu_800mmx1200mm_8211124
Artikel-Nr.:
     424-8211124
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002364
EAN/GTIN:
     4260555552171
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Holz-Palette
Europaletten neu 800 x 1200 x 144 mm
Europaletten sind das am weitesten verbreiteste Lademittel. Sie sind robust, vielseitig, stabil und wiederverwendbar. Unser Europaletten entsprechen natürlich den EPAL-Gütesiegel und sind international Pool tauschfähig. Europaletten müssen - von 4 Seiten unterfahren sein, - für alle gängigen Gabelstapler und Hubwagen geeignet sein, - für Hochregale, Förderanlagen, Stack- und Auto-System geeignet sein, - nach WORLD, EPAL, CHEP, LPR, oder UIC- 435 gefertigt und mit Brandzeichen versehen sein und - eine IPPC Kennzeichnung für schädlingfreies Holz haben. Gebrauchte Europaletten haben die gleichen technischen Eigenschaften wie neue Europaletten, sind also genauso tauschfähig, haben jedoch optische Gebrauchsspuren. Das Holz ist nicht mehr hell, sondern nachgedunkelt. Sie benötigen eine spezielle Konstruktion, oder Aufbauten auf der Palette? Material: neues, helles Holz Gütesiegel: EPAL + IPPC Unterfahrung: 4-seitig
Weitere Informationen:
Farbe:
Naturbraun
Material:
Holz
Länge:
120.00
Breite:
80.00
Höhe:
15.00
Weitere Suchbegriffe: Holzpalette, Tausch-Palette, Tauschpalette, euro-palette, Europalette Neu PAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 45 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.