Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband braun + Fadenverstärkung 60 mm x 200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nassklebeband_Fadenverstaerkung_braun_60mmx200m_80002.jpg
Nassklebeband_Fadenverstaerkung_braun_60mmx200m_80002.jpg
Artikel-Nr.:
     424-80002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001599
EAN/GTIN:
     4251684757865
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband braun + Fadenverstärkung 60 mm x 200 m
Material: Natronkraftpapier Grammatur: 60 g/m² Farbe: Braun Form: Rolle Klebstoff: Nasskleber / Pflanzenleim Eigenschaft: Nassklebend Verstärkung: 2 Längsfäden Kerndurchmesser (Innen): ca. 30 mm ohne Pappring Rollen pro Palette: 384 Rollen pro Gebinde: 8 Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kartonoberfläche bewirkt wie ein Siegel einen Diebstahlschutz. Denn der Karton kann nicht mehr geöffnet werden ohne die Kartonoberfläche zu beschädigen! Der Pflanzenleim wird erst durch die Befeuchtung mit Wasser aktiviert. Dadurch wird falsches oder zu frühes Verkleben vermieden. Der befeuchtete Kleber verbindet sich dann vollflächig mit der Kartonoberfläche. Und natürlich sind diese Nassklebebänder durch das Natronkraftpapier und den pflanzlichen Leim besonders umweltfreundlich, denn Sie basieren auf erneuerbaren Ressourcen. Noch sicherer sind fadenverstärkte Nassklebebänder. Mit Längs und/oder Sinusfaden oder sogar gitterverstärkt. Erhöhen Sie die Identität und den Diebstahlschutz mit Ihrem individuellen Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fadenverstärkt
Eigenschaften:
Nassklebend
Farbe:
Braun
Form:
Rolle
Grammatur:
60 g/m²
Klebstoff:
Nasskleber / Pflanzenleim
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
19.00
Breite:
6.00
Höhe:
19.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 3,50625* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,84*
€ 65,2596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 44,10*
€ 52,479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,95*
€ 51,1105
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,80*
€ 41,412
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.