Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 50.01 Wellpappe Ordnerverpackung 320 x 290 x -80 mm (Innenmaß) b


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7215001 - 320x290x35-80mm Buchpack Ordner A4 braun SK+F
7215001 - 320x290x35-80mm Buchpack Ordner A4 braun SK+F
7215001 - 320x290x35-80mm Buchpack Ordner A4 braun SK+F
Ordnerverpackung_braun_DINA4_320mmx290mmx80mm_7215001_(3).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7215001
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 50.01
EAN/GTIN:
     4251684755045
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
ColomPac CP 50.01 Wellpappe Ordnerverpackung 320 x 290 x -80 mm (Innenmaß) b
Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 365 x 300 x -85 mm Format: Ordner Material: 1.20 B Wellpappe Ausführung: Stark durch doppelte Materiallage Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1680
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN Ordner
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
80.00
Breite:
38.00
Höhe:
0.70
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2900
160
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,29*
100
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,36*
20
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,44*
1 Tag
2463
1
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,55*
Lager 424
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 181.101
ab € 1,04*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,56*
Sonstiges
Dinkhauser
30000262
ab € 1,02*
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.85
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.