Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 37.54 Buchverpackung DIN B4 350 x 260 x -70 mm (Innenmaß) weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchwickelverpackung_weiß_DINB4_350mmx260mmx70mm_7213754_(1).jpg
Buchwickelverpackung_weiß_DINB4_350mmx260mmx70mm_7213754_(1).jpg
Buchwickelverpackung_weiß_DINB4_350mmx260mmx70mm_7213754_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7213754
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 37.54
EAN/GTIN:
     4251684755021
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
ColomPac CP 37.54 Buchverpackung DIN B4 350 x 260 x -70 mm (Innenmaß) weiß
Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 397 x 275 x -80 mm Geeignet: DIN B4 Ausführung: zum Einwickeln Material: 1.20 E Wellpappe Ausführung: Stark durch doppelte Materiallage Farbe: weiß Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1920
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN B4
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
74.00
Breite:
30.00
Höhe:
0.70
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2780
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,36*
Lager 424
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 72,04*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,04*
€ 85,7276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,61*
€ 61,4159
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 37,90*
€ 45,101
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.