| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7213753 Herst.-Nr.: CP 37.53 EAN/GTIN: 4251684755014 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 37.53 Buchverpackung DIN A4 305 x 230 x -92 mm (Innenmaß) weiß Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 353 x 245 x -102 mm Geeignet: DIN A4 Ausführung: zum Einwickeln Material: 1.20 E Wellpappe Ausführung: Stark durch doppelte Materiallage Farbe: weiß Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1920 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A4 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 72.00 | Breite: | 27.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac buchverpackung weiß, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, ColomPac CP 37.53 Buchverpackung DIN A4 305 x 230 x -92 mm (Innenmaß) weiß |
| | |
| |