Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 37.52 Buchverpackung DIN B5 250 x 190 x -75 mm (Innenmaß) weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchwickelverpackung_weiß_DINB5_250mmx190mmx75mm_7213752_(1).jpg
Buchwickelverpackung_weiß_DINB5_250mmx190mmx75mm_7213752_(1).jpg
Buchwickelverpackung_weiß_DINB5_250mmx190mmx75mm_7213752_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7213752
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 37.52
EAN/GTIN:
     4251684755007
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
ColomPac CP 37.52 Buchverpackung DIN B5 250 x 190 x -75 mm (Innenmaß) weiß
Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 298 x 205 x -85 mm Geeignet: DIN B5 Ausführung: zum Einwickeln Material: 1.20 E Wellpappe Ausführung: Stark durch doppelte Materiallage Farbe: weiß Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 2560
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN B5
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
60.00
Breite:
24.00
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,9785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,67*
€ 66,2473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,15*
€ 37,0685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,80*
€ 33,082
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.