| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7213504 Herst.-Nr.: CP 35.04 EAN/GTIN: 4251684754949 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 35.04 Buchverpackung DIN C4 350 x 260 x -70 mm (Innenmaß) Universalverpackung für den schnellen Versand: Produkt einfach mittig einlegen und 2 Klappen schließen. Schneller Verschluss durch starken Selbstklebestreifen. Variable Höhen bis 92 mm Die Universal-Buchverpackung schützt die Sendung besonders durch eine doppelte Lage Wellpappe. Der extra breite umlaufende Kantenschutz schützt beide Seiten zusätzlich. Mit dem Aufreißfaden kann der Empfänger die Universal-Versandverpackung sauber und schnell öffnen. Buchverpackungen sind vielseitig einsetzbar: Für den Versand von Büchern, Katalogen, Ordnern, Ersatzteilen, Textilien, EDV-Zubehör usw... Außenmaß: 400 x 280 x -85 mm Format: DIN C4 Ausführung: Mittig zu Befüllen Material: 1.20 B Wellpappe Stark durch doppelte Materiallage Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1260 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN C4 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 77.00 | Breite: | 30.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, ColomPac CP 35.04 Buchverpackung DIN C4 350 x 260 x -70 mm (Innenmaß) |
| | |
| |