Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 30.05 Ordnerverpackung / SAFTYFLAP 322 x 292 x -80 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchwickelverpackung_braun_322mmx292mmx80mm_safetyflap_7213005_(1).jpg
Buchwickelverpackung_braun_322mmx292mmx80mm_safetyflap_7213005_(1).jpg
Buchwickelverpackung_braun_322mmx292mmx80mm_safetyflap_7213005_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7213005
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 30.05
EAN/GTIN:
     4251684754871
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
ColomPac CP 30.05 Ordnerverpackung / SAFTYFLAP 322 x 292 x -80 mm (Innenmaß)
So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackung mit seitlichem Safetyflap! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Zusätzlich stabilisieren 2 selbstklebende Streifen rechts und links das Packstück und schützen vor Diebstahl-Eingriff Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe ermöglicht die Verwendung derselben Universalverpackung für verschiedene Anzahl Bücher, Produkte etc... Umlaufender Kantenschutz Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Außenmaß: 371 x 304 x -90 mm Geeignet: DIN A4 Ausführung: Mittig zu Befüllen Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen + 2 Safetyflap Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1020
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN Ordner
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
82.00
Breite:
37.00
Höhe:
0.70
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 3,76*
Lager 424
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,10*
€ 66,99*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,99*
€ 79,7181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,59*
€ 63,7721
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,48*
€ 52,9312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.