Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 30.04 Wellpappe Ordnerverpackung 325 x 260 x -92 mm (Innenmaß) m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchwickelverpackung_braun_325mmx260mmx92mm_safetyflap_7213004_(1).jpg
Buchwickelverpackung_braun_325mmx260mmx92mm_safetyflap_7213004_(1).jpg
Buchwickelverpackung_braun_325mmx260mmx92mm_safetyflap_7213004_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7213004
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 30.04
EAN/GTIN:
     4251684754864
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
ColomPac CP 30.04 Wellpappe Ordnerverpackung 325 x 260 x -92 mm (Innenmaß) m
So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackung mit seitlichem Safetyflap! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Zusätzlich stabilisieren 2 selbstklebende Streifen rechts und links das Packstück und schützen vor Diebstahl-Eingriff Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe ermöglicht die Verwendung derselben Universalverpackung für verschiedene Anzahl Bücher, Produkte etc... Umlaufender Kantenschutz Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Außenmaß: 371 x 272 x -102 mm Geeignet: 1 DIN A4 Ordner Ausführung: Mittig zu befüllen Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen + 2 Safetyflap Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1260
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN Ordner
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
78.00
Breite:
37.00
Höhe:
0.70
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2460
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,52*
Lager 424
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 65,26*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,26*
€ 77,6594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,37*
€ 62,3203
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,81*
€ 56,8939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,51*
€ 51,7769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.