Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 20.18 Wellpappe Buchverpackung DIN A3 455 x 320 x -70 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchwickelverpackung_braun_DINA3_455mmx320mmx70mm_7212018_(2).jpg
Buchwickelverpackung_braun_DINA3_455mmx320mmx70mm_7212018_(2).jpg
Buchwickelverpackung_braun_DINA3_455mmx320mmx70mm_7212018_(3).jpg
Buchwickelverpackung_braun_DINA3_455mmx320mmx70mm_7212018_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7212018
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 20.18
EAN/GTIN:
     4251684754802
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
ColomPac CP 20.18 Wellpappe Buchverpackung DIN A3 455 x 320 x -70 mm (Innenm
Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 510 x 330 x -85 mm Geeignet: DIN A3 Ausführung: zum Einwickeln Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: braun Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A3
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
87.00
Breite:
36.00
Höhe:
0.70
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2060
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 3,57*
Lager 424
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,84*
€ 72,38*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,38*
€ 86,1322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,83*
€ 67,6277
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 46,11*
€ 54,8709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,51*
€ 50,5869
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 34,84*
€ 41,4596
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.