| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7212014 Herst.-Nr.: CP 20.14 EAN/GTIN: 4251684754789 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 20.14 Wellpappe Buchverpackung DIN C4+ 330 x 270 x -80 mm (Innen Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 388 x 288 x -100 mm Geeignet: DIN C4+ Ausführung: zum Einwickeln Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: braun Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1380 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN C4 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 82.00 | Breite: | 31.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Buchverpackung, Bücherverpackung, Kalenderpack, Kalenderverpackung, Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, c4 briefumschlag selbstklebend braun, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, ColomPac CP 20.14 Wellpappe Buchverpackung DIN C4+ 330 x 270 x -80 mm (Innenmaß) |
| | |
| |