Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 20.12 Wellpappe Buchverpackung DIN C4 325 x 250 x- 80 mm (Innenm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchwickelverpackung_braun_DINC4_325mmx250mmx80mm_7212012_(2).jpg
Buchwickelverpackung_braun_DINC4_325mmx250mmx80mm_7212012_(2).jpg
Buchwickelverpackung_braun_DINC4_325mmx250mmx80mm_7212012_(3).jpg
Buchwickelverpackung_braun_DINC4_325mmx250mmx80mm_7212012_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7212012
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 20.12
EAN/GTIN:
     4251684754772
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Buchverpackung
Bücherverpackung
ColomPac CP 20.12 Wellpappe Buchverpackung DIN C4 325 x 250 x- 80 mm (Innenm
Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 380 x 265 x -100 mm Geeignet: DIN C4 Ausführung: zum Einwickeln Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: braun Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1560
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN C4
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
76.00
Breite:
29.00
Höhe:
0.70
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,13*
4 Tage
2920
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,28*
3 Tage
563
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,54*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,20*
€ 1,60*
Lager 424
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP020.17
ab € 1,06*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.08
ab € 0,74*
Zubehör
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,54*
Zubehör
Dinkhauser
CP02018
ab € 1,14*
Zubehör
Dinkhauser
1554027
ab € 0,57*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.01
ab € 0,43*
Zubehör
Dinkhauser
CP 020.06
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.