Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7212008 Herst.-Nr.: CP 20.08 EAN/GTIN: 4251684754765 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 20.08 Wellpappe Buchverpackung DIN A4 302 x 215 x -80 mm (Innenm Außenmaß: 353 x 225 x -100 mm Format: DIN A4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Qualität: Stabile 1.20 B-Welle Farbe: Braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Typ: Colompac CD 20.08 Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1680 Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A4 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 70.00 | Breite: | 25.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, ColomPac CP 20.08 Wellpappe Buchverpackung DIN A4 302 x 215 x -80 mm (Innenmaß) braun / "Profi" |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,60* | € 0,99* | | | | | 3 Tage | | | 220 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,84* | € 1,39* | | | | Lager 424 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,07* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|