| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7212001 Herst.-Nr.: CP 20.01 EAN/GTIN: 4251684754727 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 20.01 Wellpappe Buchverpackung DIN CD 147 x 126 x -55 mm (Innenm Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Außenmaß: 198 x 135 x -63 mm Geeignet: 1 bis 5 CDs Ausführung: zum Einwickeln Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: braun Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 6720 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN CD | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 42.50 | Breite: | 19.70 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac buchverpackung weiß, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, ColomPac CP 20.01 Wellpappe Buchverpackung DIN CD 147 x 126 x -55 mm (Innenmaß) braun |
| | |
| |