Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7196707 Herst.-Nr.: CP 67.07 EAN/GTIN: 4251684754536 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 67.07 Post-Versandkarton 460 x 310 x 160 mm (Innenmaß) Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Format: DIN A3 Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Ausstattung: Einsteckfach für Begleitschreiben Zolltarifnummer: 48191000 Gewicht pro Stück: ca. 0,482 kg Der braune Paket-Versandkarton ist unter Anderem die sichere Alternative für den Versand von empfindlichen Ersatzteilen, Werbeartikeln, Geschenken, Pharma- und Kosmetikartikeln, Spielwaren, EDV- und Elektronikzubehör. 460 x 310 x 160 mm (Innenmaß) . Mit sicherem Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Eigenschaft: Selbstklebend DIN-Format: DIN A3 mit zusätzlichem Einsteckfach im Deckel für Begleitschreiben. Der umlaufende, doppelt gefaltete und geklebte Ecken- und Kantenschutz gewährleistet extreme Stabilität. Die Schachtel ist platzsparend vorgefaltet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A3 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 78.00 | Breite: | 48.00 | Höhe: | 0.90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Well-Pappe, Wellpappe, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, ColomPac CP 67.07 Post-Versandkarton 460 x 310 x 160 mm (Innenmaß) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,94* | € 4,53* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,99* | € 4,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,10* | € 4,74* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,75* | € 5,30* | | | | Lager 424 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,97* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|