Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 67.06 Post-Versandkarton DIN Ordner 330 x 290 x 120 mm (Innenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton_Wellpappe_braun_330mmx290mmx120mm_7197606_(2).jpg
Versandkarton_Wellpappe_braun_330mmx290mmx120mm_7197606_(2).jpg
Versandkarton_Wellpappe_braun_330mmx290mmx120mm_7197606_(3).jpg
Versandkarton_Wellpappe_braun_330mmx290mmx120mm_7197606_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7196706
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 67.06
EAN/GTIN:
     4251684754529
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
ColomPac CP 67.06 Post-Versandkarton DIN Ordner 330 x 290 x 120 mm (Innenmaß
Der Paket-Versandkarton ist unter Anderem die sichere Alternative für den Versand von empfindlichen Ersatzteilen, Werbeartikeln, Geschenken, Pharma- und Kosmetikartikeln, Spielwaren, EDV- und Elektronikzubehör. 330 x 290 x 120 mm (Innenmaß). Mit sicherem Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Eigenschaft: Selbstklebend DIN-Format: DIN C4 mit zusätzlichem Einsteckfach im Deckel für Begleitschreiben. Der umlaufende, doppelt gefaltete und geklebte Ecken- und Kantenschutz gewährleistet extreme Stabilität. Die Schachtel ist platzsparend vorgefaltet. DIN-Format: DIN C4 Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Ausstattung: Einsteckfach für Begleitschreiben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN C4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
63.00
Breite:
42.00
Höhe:
0.80
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,31*
2 Tage
224
1
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,80*
2 Tage
664
1
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,81*
1
€ 7,95*
ab € 1,93*
€ 3,16*
Lager 424
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 680 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP K07.06
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.