| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7196702 Herst.-Nr.: CP 67.02 EAN/GTIN: 4251684754505 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 67.02 Post-Versandkarton DIN C5 230 x 166 x 90 mm (Innenmaß) Dieser braune Paket-Versandkarton ist unter Anderem die sichere Alternative für den Versand von empfindlichen Ersatzteilen, Werbeartikeln, Geschenken, Pharma- und Kosmetikartikeln, Spielwaren, EDV- und Elektronikzubehör. 230 x 166 x 90 mm (Innenmaß) . Mit sicherem Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Eigenschaft: Selbstklebend DIN-Format: DIN C5 mit zusätzlichem Einsteckfach im Deckel für Begleitschreiben. Der umlaufende, doppelt gefaltete und geklebte Ecken- und Kantenschutz gewährleistet extreme Stabilität. Die Schachtel ist vorgefaltet und wird platzsparend flachliegend abgeliefert . Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Format: DIN A5+ Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Ausstattung: Einsteckfach für Begleitschreiben Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN C5 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Innen | Fertigung: | Verschlusslasche geglued | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 40.60 | Breite: | 26.60 | Höhe: | 0.80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, ColomPac CP 67.02 Post-Versandkarton DIN C5 230 x 166 x 90 mm (Innenmaß) |
| | |
| |