| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7164016 Herst.-Nr.: CP 40.16 EAN/GTIN: 4251684754192 |
| |
|
| | |
| ColomPac CP 40.16 Vollpappe Versandbrief CD lang 220 x 121 x -2 mm (Innenmaß Sehr guter Versandbrief für CDs samt Anschreiben! Sicherer Verschluss durch Selbstklebestreifen. Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen. Aus repräsentativer weißer Vollpappe. Optimiert für Postporto "Kompaktbrief" (1 CD + 1 Anschreiben + Versandtasche = ca. 40 gr) Außenmaß: 222 x 123 mm Format: DIN lang Öffnungsseite: 220 mm Farbe: weiß Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Grammatur: 450 gr/m² Fenster: Ohne Form: für 1 CD + Begleitschreiben Porto: Kompaktbrief Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN lang | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Form: | Versandtasche | Grammatur: | 450 g/m² | Material: | Vollpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 23.00 | Breite: | 13.00 | Höhe: | 0.40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, Versandtasche CD COLOMPAC CP 40.16 Vollpappe |
| | |
| |