Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Versandbrief CD lang COLOMPAC CP 40.01 Vollpappe 221 x 122 x -2 mm (Innenmaß) weiß/ Fenster+Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD-Kompaktbrief_Vollpappe_weiß_221mmx122mm_mitFenster_7164001_(1).jpg
CD-Kompaktbrief_Vollpappe_weiß_221mmx122mm_mitFenster_7164001_(1).jpg
CD-Kompaktbrief_Vollpappe_weiß_221mmx122mm_mitFenster_7164001_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7164001
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 40.01
EAN/GTIN:
     4260555553826
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Marker
CD-Markierstift
Versandbrief CD lang COLOMPAC CP 40.01 Vollpappe 221 x 122 x -2 mm (Innenmaß) weiß/ Fenster+Sleeve

So kommen Ihre CDs repräsentativ bei Ihrem Kunden an! Der optimale Versandbrief für CDs samt Anschreiben!

Separate abtrennbare Tasche für 1 CD
Sicherer Verschluss durch Selbstklebestreifen.
Mit Fenster für die Adresse Ihres Anschreibens. Dadurch sparen Sie zusätzliche Adressaufkleber.
Mittels Aufreißfaden komfortabel für den Empfänger zu öffnen.
Aus repräsentativer weißer Vollpappe

Außenmaß: 221 x 125 mm
Format: DIN lang
Öffnungsseite: 221 mm
Farbe: weiß
Verschluss: Selbstklebestreifen
Ausführung: Aufreißfaden
Material: Vollpappe
Grammatur: 450 gr/m²
Fenster: Links
Form: für 1 CD + Begleitschreiben>br \>Ausstattung: Abtrennbare CD-Tasche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN lang
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Versandtasche
Grammatur:
450 g/m²
Material:
Vollpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,69*
5 Tage
k.A.
200
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,70*
Lager 424
k.A.
100
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,71*
100
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,91*
1
€ 4,45*
ab € 0,68*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3345
ab € 6,18*
Ähnlich
Soennecken
71611
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG