Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 10.06 Wellpappe Versandtasche DIN B4 250 x 360 x -50 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche_Wellpappe_braun_DINB4_250mmx360mmx50mm_7141006_(2).jpg
Versandtasche_Wellpappe_braun_DINB4_250mmx360mmx50mm_7141006_(2).jpg
Versandtasche_Wellpappe_braun_DINB4_250mmx360mmx50mm_7141006_(3).jpg
Versandtasche_Wellpappe_braun_DINB4_250mmx360mmx50mm_7141006_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7141006
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 10.06
EAN/GTIN:
     4251684753980
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
ColomPac CP 10.06 Wellpappe Versandtasche DIN B4 250 x 360 x -50 mm (Innenma
Außenmaß: 262 x 375 mm Format: DIN B4 Öffnungsseite: 250 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Wellpappe (E-Welle) Farbe: braun Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 3600 Gewicht pro Stück: ca. 0,082 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Wellpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Durch integrierte Rillungen passt sich die Füllhöhe an Ihr Versandstück an. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Die feste Wellpappe bietet einen zuverlässigen Knickschutz. Die Wellpappenpapiere sind aus kontrolliertem FSC-Anbau! Die Kanten sind speziell nach US-Safetynorm gerillt, damit Schnittverletzungen beim Reingreifen vermieden werden! Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN B4
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
27.00
Breite:
38.00
Höhe:
0.60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2800
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,89*
Lager 424
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,56*
€ 97,60*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,60*
€ 116,144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,65*
€ 111,4435
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 84,41*
€ 100,4479
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 79,14*
€ 94,1766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,86*
€ 87,8934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,91*
€ 83,1929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,63*
€ 76,9097
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 58,04*
€ 69,0676
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,79*
€ 55,6801
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 44,68*
€ 53,1692
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.