Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 10.04 Wellpappe Versandtasche DIN A4+ 235 x 340 x -35 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche_Wellpappe_braun_DINA4_235mmx340mmx35mm_7141004_(2).jpg
Versandtasche_Wellpappe_braun_DINA4_235mmx340mmx35mm_7141004_(2).jpg
Versandtasche_Wellpappe_braun_DINA4_235mmx340mmx35mm_7141004_(3).jpg
Versandtasche_Wellpappe_braun_DINA4_235mmx340mmx35mm_7141004_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7141004
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 10.04
EAN/GTIN:
     4251684753966
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
ColomPac CP 10.04 Wellpappe Versandtasche DIN A4+ 235 x 340 x -35 mm (Innenm
Außenmaß: 250 x 351 mm Format: DIN A4 Öffnungsseite: 235 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Wellpappe (E-Welle) Farbe: braun Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 3600 Gewicht pro Stück: ca. 0,0722 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Wellpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Durch integrierte Rillungen passt sich die Füllhöhe an Ihr Versandstück an. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Die feste Wellpappe bietet einen zuverlässigen Knickschutz. Die Wellpappenpapiere sind aus kontrolliertem FSC-Anbau! Die Kanten sind speziell nach US-Safetynorm gerillt, damit Schnittverletzungen beim Reingreifen vermieden werden! Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A4
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
25.50
Breite:
36.00
Höhe:
0.70
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 1,13*
Lager 424
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 82,10*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,10*
€ 97,699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,45*
€ 94,5455
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,48*
€ 89,8212
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,18*
€ 83,5142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,21*
€ 78,7899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,24*
€ 74,0656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,94*
€ 67,7586
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,40*
€ 49,266
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,63*
€ 48,3497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 39,40*
€ 46,886
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.