Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Für Bänder von 13 bis 19 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Für Bänder von 13 bis 19 mm Breite
Artikel-Nr.:
     424-68400
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5250002
EAN/GTIN:
     4251684752723
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Für Bänder von 13 bis 19 mm Breite
Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Bandbreiten: von 13 bis 19 mm Bandstärken: bis 0,63 mm Funktionen: Spannen + Verschließen + Abschneiden Verschluss: hülsenlos Ausführung: Mechanisch
Weitere Informationen:
Form:
Maschine
Material:
Metall
Länge:
47.50
Breite:
11.50
Höhe:
19.00
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät stahlband, verschlussgerät 19mm, verschlusszange, Stahlbandspann- und Verschlussgerät SL 3 Für Bänder von 13 bis 19 mm Breite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,68*
€ 708,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,49*
€ 661,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,75*
€ 650,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 533,62*
€ 635,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,05*
€ 590,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,40*
€ 582,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.