Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 16 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 16 mm Breite
Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 16 mm Breite
SPANN-UND_VERSCHLUSSGERÄTE_FÜR_POLYPROPYLENBÄNDER
SPANN-UND_VERSCHLUSSGERÄTE_FÜR_POLYPROPYLENBÄNDER
SPANN-UND_VERSCHLUSSGERÄTE_FÜR_POLYPROPYLENBÄNDER
SPANN-UND_VERSCHLUSSGERÄTE_FÜR_POLYPROPYLENBÄNDER
SPANN-UND_VERSCHLUSSGERÄTE_FÜR_POLYPROPYLENBÄNDER
SPANN-UND_VERSCHLUSSGERÄTE_FÜR_POLYPROPYLENBÄNDER
SPANN-UND_VERSCHLUSSGERÄTE_FÜR_POLYPROPYLENBÄNDER
SPANN-UND_VERSCHLUSSGERÄTE_FÜR_POLYPROPYLENBÄNDER
Artikel-Nr.:
     424-68007
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001872
EAN/GTIN:
     4251684752556
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 16 mm Breite
Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 16 mm Breite Robustes Kombigerät Spannt das Band, verschließt die Hülse und schneidet das Band ab. Es ist leicht zu handhaben und qualitativ hochwertig. Man verwendet ausschließlich Polypropylenband, 15,5 mm breit, in verschiedenen Bandstärken. Zum Verschluss werden Hülsen 16 x 28 x 0,5 mm glatt oder geriffelt (für besseren Halt) verwendet. Kombigerät Spannt das Band, verschließt die Hülse und schneidet das Band ab. Zum Verschluss werden Hülsen 16 x 28 x 0,5 mm glatt oder geriffelt (für besseren Halt) verwendet.
Weitere Informationen:
Form:
Maschine
Material:
Metall
Länge:
30.00
Breite:
12.00
Höhe:
40.00
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät 16 mm, pp-band verschlussgerät, verschlusszange, Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder Für Rollen bis 16 mm Breite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.