Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adressenklebeband Abroller LP 6 Rollenbreiten: bis 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abroller_Adressenschutzfolien_LP6_150mm_66001.jpg
Abroller_Adressenschutzfolien_LP6_150mm_66001.jpg
Artikel-Nr.:
     424-66001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001675
EAN/GTIN:
     4260224056856
Suchbegriffe:
Adressenklebeband Abroller LP 6 Rol...
Adressenklebeband Abroller LP 6 Rollenbreiten: bis 150 mm
Zur Adressenfolie gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess. Festschraubbar
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
38.00
Breite:
22.00
Höhe:
1.60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG