Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquasport Comfy Pro Aquajogging Gürtel 700 x 265 x 40 mm / Nomafun


Menge:  Box  
Produktinformationen
comfy_3013829_aquasport_pro_aquajogging_6543829
comfy_3013829_aquasport_pro_aquajogging_6543829
Artikel-Nr.:
     424-6543829
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3013829
EAN/GTIN:
     4251684750736
Suchbegriffe:
Aquafitness-Gürtel
Schwimmgürtel
schwimmgürtel
Aquasport Comfy Pro Aquajogging Gürtel 700 x 265 x 40 mm / Nomafun
Aquasport Comfy Pro Aquajogging Gürtel Material: PE-Schaum Länge: 700 mm Breite: 265 mm Dicke: 40 mm Material: PE-Schaum Farbe: Blau, gelb Stück pro Karton: 14 Stück pro Palette: 126 Gewicht pro Stück: ca. 0,1513 kg NMC: 3013829 Die COMFY® PRO AQUAJOGGER Gürtel bieten ausreichend Auftrieb, so dass keine Ausgleichsbewegungen nötig sind. Zudem gewährleisten sie bei jeder Wassertiefe eine gute Stabilität. Für ein noch wirkungsvolleres Training. NMC Comfy Umwelt Zertifikat
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Form:
Formteil
Material:
PE-Schaum
Länge:
70.00
Breite:
26.50
Höhe:
4.00
Weitere Suchbegriffe: Aquasport Comfy Pro Aquajogging Gürtel Ausgleichshilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,59*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 14 Stück (ab € 15,39929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 328,49*
€ 390,90
pro Box
ab 2 Boxen
€ 306,91*
€ 365,22
pro Box
ab 3 Boxen
€ 295,84*
€ 352,05
pro Box
ab 4 Boxen
€ 284,94*
€ 339,08
pro Box
ab 5 Boxen
€ 245,33*
€ 291,94
pro Box
ab 6 Boxen
€ 235,42*
€ 280,15
pro Box
ab 10 Boxen
€ 229,87*
€ 273,55
pro Box
ab 500 Boxen
€ 215,59*
€ 256,55
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.