| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6542348 Herst.-Nr.: 3044152 EAN/GTIN: 4251684750408 |
| |
|
| | |
| Aquafun Comfy Twin 2er-Schwimmbrett 880 x 420 x 30 mm / Nomafun Aquafun Comfy Twin Schwimmbrett Länge: 880 mm Breite: 420 mm Dicke: 30 mm Material: PE-Schaum Farbe: Regenbogen-Farben Ausführung: Gelocht - Handgriffe Stück pro Karton: 14 Stück pro Palette: 112 NMC: 3044152 Das COMFY® TWIN Schwimmbrett für den großen Badespaß zu zweit! Ob am Strand, im Pool oder im Schwimmbad, das COMFY® TWIN sorgt für viel doppelten Kinder-Spaß beim Schwimmen. Aus geschlossenzelligem PE-Schaum im attraktiven Regenbogen-Farbdesign mit Hohlprofil. Ideal als Schwimmlernhilfe. Das Board ist leicht, flexibel, strapazierfähig. Markierung gemäß EN13138-2 WARNUNG! Kein Schutz gegen Ertrinken! Nur unter fachkundiger Aufsicht verwenden! Kleinteile können abgebissen und verschluckt werden! NMC Comfy Umwelt Zertifikat Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gelocht | Form: | Formteil | Material: | PE-Schaum | Länge: | 90.00 | Breite: | 42.00 | Höhe: | 3.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Comfy Twin Schwimmbrett für zwei Kinder Swimming Board for two children |
| | |
| |