Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterkissen-Folie "Cushion-Folie Polster" 400 x 250 mm x 250 m / für A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AIRmove_Cushion_400mm Breite_Luftpolsterkissen-Bett_6150016
AIRmove_Cushion_400mm Breite_Luftpolsterkissen-Bett_6150016
AIRmove_Cushion_Luftpolsterfolie
AIRMOVE_LUFTPOLSTERKISSEN_CUSHION-FOLIE_POLSTER_400X250MMX250M
AIRMOVE_LUFTPOLSTERKISSEN_CUSHION-FOLIE_POLSTER_400X250MMX250M
AIRMOVE_LUFTPOLSTERKISSEN_CUSHION-FOLIE_POLSTER_400X250MMX250M
AIRMOVE_LUFTPOLSTERKISSENFOLIE_CUSHION_ROLLE_400MMX250MM250M_6150016
Artikel-Nr.:
     424-6150016
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     522172
EAN/GTIN:
     4251684746760
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftpolsterkissen-Folie "Cushion-Folie Polster" 400 x 250 mm x 250 m / für A
LUFTPOLSTERBETT - Cushion-Folie ***************************************** 1 Karton Cushion-Bettkissen enthält 2 Rollen = 165,- € pro Box Passende AIRMOVE-MASCHINE: Siehe Art. 6160001 LUFTPOLSTERBETT - CUSHION-Foile Material: Coex-Folie "Cushion" Folienstärke: 25 µ Farbe: Transparent Geeignet: Luftpolsterkissen Maschine AIRmove Rollenbreite: 400 mm Kissenlänge (Perforationsabstand): 250 mm Rollenlänge: 250 m Sparen Sie Lagerplatz: Mit Luftpolsterkissenmaschinen erzeugen Sie Füllmaterial Just-on-demand am Packtisch. In wenigen Sekunden wird der Folienschlauch mit Luft gefüllt. Nur so wenige Kissen wie Sie gerade für dieses Paket brauchen. Kleine handliche Maschine auf/neben/unter/über dem Packtisch. Billiger als mit Luft können Sie nicht polstern! Zudem spart das geringe Eigengewicht der Luftkissen Frachtkosten. Luftpolsterfolienkissen sind stabil und federn Stöße ab. Die Luftpolsterkissen-Maschinen können unterschiedlichste Rollen und Kissengrößen verarbeiten, so dass Sie Kissen passend zu Ihrem individuellen Kartons produzieren können. Kleine Kissen für kleine Lücken, große Kissen für große Hohlräume. Oder falten Sie ein großes Kissen um flexibel auch kleiner Ecken zu polstern. Ideal zum Polstern und Füllen. Großes Volumen schnell produziert aus einer kleinen Rolle. Luftpolsterkissen-Rollen sind je nach Rolle in unterschiedlichen Abständen perforiert, wodurch die verschiedenen Kissenlängen entstehen. Normaler 220 V Stromanschluss. - Keine Druckluft nötig - Kein lauter Kompressor nötig - Wartung & Service für 6 Monate inklusive UNSER BESONDERER SERVICE für GROSSVERBRAUCHER MIT PACKSTRASSEN.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreiß-Perforation
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
25µ
Form:
Rolle
Material:
COEX-Folie
Länge:
40.00
Breite:
25.00
Höhe:
25.00
Weitere Suchbegriffe: Airmove Cushion Luftpolsterkissenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 91,915* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,80*
€ 272,272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,40*
€ 258,706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,29*
€ 243,1051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,53*
€ 230,3007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,83*
€ 218,7577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.