Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterkissen EP-Flex Renew grün für AC5000 275 x 200 mm x 800 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolsterkissen_LDPE_Rolle_gruen_275mmx200mmx800m_6150007.jpg
Luftpolsterkissen_LDPE_Rolle_gruen_275mmx200mmx800m_6150007.jpg
Artikel-Nr.:
     424-6150007
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6150039
EAN/GTIN:
     4251684746678
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftpolsterkissen EP-Flex Renew grün für AC5000 275 x 200 mm x 800 m
Material: LDPE-Folie Bio-Recycle Folienstärke: 25µ Farbe: Grün Geeignet: Luftpolsterkissen Maschine "AC 5000" Kissenbreite: 275 mm Kissenlänge (Perforationsabstand): 200 mm Rollenlänge: 800 m Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Kissen pro Rolle: ca. 4000 Rollen pro Palette: 48 Sparen Sie Lagerplatz: Mit Luftpolsterkissenmaschinen erzeugen Sie Füllmaterial Just-on-demand am Packtisch. In wenigen Sekunden wird der Folienschlauch mit Luft gefüllt. - Nur so wenige Kissen wie Sie gerade für dieses Paket brauchen. - Kleine handliche Maschine auf/neben/unter/über dem Packtisch. - Billiger als mit Luft können Sie nicht polstern! - Zudem spart das geringe Eigengewicht der Luftkissen Frachtkosten. Luftpolsterfoliekissen sind stabil und federn Stöße ab. Die Luftpolsterkissen-Maschinen können unterschiedlichste Rollen und Kissengrößen verarbeiten, so dass Sie Kissen passend zu Ihrem individuellen Kartons produzieren können. Kleine Kissen für kleine Lücken, große Kissen für große Hohlräume. Oder falten Sie ein großes Kissen um flexibel auch kleiner Ecken zu polstern. Ideal zum Polstern und Füllen. Großes Volumen schnell produziert aus einer kleinen Rolle. Luftpolsterkissen-Rollen sind je nach Rolle in unterschiedlichen Abständen perforiert, wodurch die verschiedenen Kissenlängen entstehen. Normaler 220 V Stromanschluss. - Keine Druckluft nötig - Kein lauter Kompressor nötig - Wartung & Service für 6 Monate inklusive UNSER BESONDERER SERVICE für GROSSVERBRAUCHER MIT PACKSTRASSEN: Unsere speziell ausgebildeten Fachberater beraten Sie vor Ort und entwickeln mit Ihnen die logistisch und ergonomisch optimierte Integration in Ihre Packprozesse. Samt Transportkanälen, automatischer Ablängung, Kissen-Vorratsspeicher, Fotozellen-Steuerung, inklusive Palettenabrufe just-in-time, inklusive regelmäßiger Wartung usw.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Perforation
Farbe:
Grün
Folienstärke:
25µ
Form:
Rolle
Material:
LDPE-Folie
Länge:
25.00
Breite:
25.00
Höhe:
28.00
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissen EP-Flex Renew grün für AC5000 275 x 200 mm x 800 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.080,22016*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 105,83792* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.381,30016*
€ 6.403,74719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.145,18*
€ 6.122,7642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.092,24032*
€ 6.059,76598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.080,22016*
€ 6.045,46199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.