Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Beutel perfor. Rolle transparent 1100 x 800 mm (Innen) / 2-l


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie Beutel perfor. Rolle transparent 1100 x 800 mm (Innen) / 2-l
Artikel-Nr.:
     424-6130005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6130021
EAN/GTIN:
     4251684746302
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolie Beutel perfor. Rolle transparent 1100 x 800 mm (Innen) / 2-l
Öffnungsseite: 1100 mm Material: LDPE-Folie Folienstärke: 75µ Ausführung: 2-lagig / 10 mm Noppen Farbe: Transparent Verschluss: Ohne Klappe Stück pro Rolle: 45 Luftpolsterbeutel aus kleinnoppiger Luftpolsterfolie schützen Artikel vor Stößen und Beschädigungen. Diese Beutel aus Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen sind widerstandsfähig und geben stoßempfindlichen Produkten wie Porzellan, Keramik und Glas perfekten Schutz vor Stößen. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. Das Versandgut wird zuverlässig vor Stößen geschützt. Beutel haben Vorteile: - Komfortabel, schnell und einfach zu Befüllen. - Sparen Zeit gegenüber Rollen oder Bögen. - Das Produkt ist sicher von 3 Seiten geschützt. Mit Klappe sogar von 4-Seiten gegen Rausrutschen gesichert. Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Klappe
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
75µ
Form:
Rolle
Material:
Luftpolsterfolie
Qualität:
2-lagig / 10 mm Noppen
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
110.00
Breite:
80.00
Höhe:
0.30
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, ldpe-beutel 75mµ, pe-beutel, wagener luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolie Beutel perfor. Rolle transparent 1100 x 800 mm (Innen) / 2-lagig / 10mm-Noppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,02*
  
Preis gilt ab 23.000 Rollen
1 Rolle enthält 45 Stück (ab € 1,11156* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 46 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Rollen
€ 58,90*
€ 70,09
pro Rolle
ab 92 Rollen
€ 51,48*
€ 61,26
pro Rolle
ab 230 Rollen
€ 50,60*
€ 60,21
pro Rolle
ab 460 Rollen
€ 50,03*
€ 59,54
pro Rolle
ab 23000 Rollen
€ 50,02*
€ 59,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.