Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandabroller H 100 Rollenbreite: bis 100 mm / Kern: 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
klebebandabroller_100mm_h100_metall_61016_06
klebebandabroller_100mm_h100_metall_61016_06
klebebandabroller_100mm_h100_metall_61016_04
klebebandabroller_100mm_h100_metall_61016_05
klebebandabroller_100mm_h100_metall_61016_01
klebebandabroller_100mm_h100_metall_61016_07
klebebandabroller_100mm_h100_metall_61016_03
Artikel-Nr.:
     424-61016
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001647
EAN/GTIN:
     4251684745794
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
nassklebestreifengeber mechanisch
Klebebandabroller H 100 Rollenbreite: bis 100 mm / Kern: 76 mm
Material: Metall Farbe: Blau Kerndurchmesser: 76 mm = 3 Zoll Rollenbreiten: bis 100 mm Rollenlängen: bis 132 m Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Form:
Abroller
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
Metall
Länge:
30.00
Breite:
20.00
Höhe:
12.00
Weitere Suchbegriffe: nassklebebandspender, Klebebandabroller H 100 Rollenbreite: bis 100 mm / Kern: 76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.