Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Kompositband 16 mm x 850 m Rolle PET- kunststoffummantelt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PET-Kompositband_16mmx850m_Rolle
PET-Kompositband_16mmx850m_Rolle
PET-Kompositband_16mmx850m_Rolle
PET-Kompositband_16mmx850m_Rolle
PET-KOMPOSITBAND_WEIß_16MMX850M_5130006
Artikel-Nr.:
     424-5130006
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     WGC16
EAN/GTIN:
     4251684744230
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Kompositband 16 mm x 850 m Rolle PET- kunststoffummantelt
Material: PET (Polyester) kunststoffummantelt Kerndurchmesser (innen): 200 mm Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 450 kg Rollen pro Karton: 2 Meter pro Palette: 76.500 PET-Polyesterband weist ähnliche Reißfestigkeits- und Dehnungswerte wie Verpackungsstahlband auf. Zudem rostet dieses Band nicht und ist deutlich preiswerter. Einzig die Handhabung ist etwas aufwändiger: Verpackungsstahlband wird mit Kerbverschluss einfach verschlossen. Dagegen benötigen Sie beim geklebten Polyesterband eine verzinkte Metallklemme. Beim gewebten Umreifungsband sogar phosphatierte Klemmen für eine bessere Haftung des glatten Gewebebands. Die Technik des Einfädelns des Textilbands in diese Klemmen ist aufwändiger als beim Umreifen mit Stahlband. Weiterhin bietet das Polyesterfadenband den einzigartigen Vorteil, dass man jederzeit nachspannen und an ein schrumpfendes Packgut anpassen kann, besonders wichtig bei Packgüter, die im Laufe der Zeit an Volumen verlieren, z.B. bei der Lagerung von Holz und dessen Feuchtigkeitsverlust. Jedes andere Umreifungsband wäre dann locker. Es gibt viele verschiedene Produktbezeichnungen für das verleimte Polyesterband, unter Anderem HM, was für Hotmelt steht und auf die heißverleimte Ausführung des Bandes abzielt. Die Polyesterfäden werden in dieser Ausführung nicht wie beim gewebten Band kreuzverwoben, sondern mittels Heißleim aneinandergefügt. Die Standardbezeichnung für diese Ausführung ist Polyesterband. Aufgrund der verschiedenen Fäden, die durch die verleimte Struktur sichtbar sind, wenn man das Umreifungsband auseinanderzieht, wird es auch Fadenband oder Fadenstrukturband genannt.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Weiß
Fertigung:
Geklebt
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
200 mm
Material:
PET (Polyester)
Länge:
40.00
Breite:
40.00
Höhe:
19.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 850 Meter (ab € 0,075* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 98,30*
€ 116,98
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 92,56*
€ 110,15
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 90,17*
€ 107,30
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 87,69*
€ 104,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,00*
€ 96,39
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 78,74*
€ 93,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 70,49*
€ 83,88
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 67,74*
€ 80,61
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 63,75*
€ 75,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.