Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband braun 75 mm x 66 m Acrylat-Kleber leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband_AC_braun_75mmx66m_49412.jpg
PP-Packband_AC_braun_75mmx66m_49412.jpg
Artikel-Nr.:
     424-49412
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001451
EAN/GTIN:
     4251684743554
Suchbegriffe:
PP-Packband braun 75 mm x 66 m Acry...
PP-Packband braun 75 mm x 66 m Acrylat-Kleber leise
Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 28µ Farbe: Braun Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Gesamtstärke: ca. 48µ Rollenbreite: 75 mm Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 1584 PP-Klebebänder mit Acrylat-Kleber sind weit verbreitet: Der wassergelöste Acrylatkleber (AC) ist brillant klar und bindet nach ca. 6-10 Stunden fest mit der Kartonoberfläche ab. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, dass PP-AC-Packbänder temperaturempfindlich sind und daher bei mindestens 19°C gelagert und verarbeitet werden müssen. PP-Packband mit AC-Kleber gibt es mit und ohne Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. PP-Klebebänder sind vielseitig nutzbar: zum verschließen, Umreifen, Banderolieren, usw.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Folienstärke:
28µ
Form:
Rolle
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.00
Breite:
11.00
Höhe:
7.50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 0,83209* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,40008*
€ 57,5961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,03016*
€ 45,25589
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,45016*
€ 42,18569
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,52008*
€ 39,8889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,34008*
€ 36,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,82008*
€ 33,1059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,60*
€ 29,274
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 23,74008*
€ 28,2507
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,97016*
€ 23,76449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.