Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband transparent 150 mm x 66 m "Adressenschutzfolie"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband_Adressenschutzfolie_HM_transparent_150mmx66m_49003_(1).jpg
PP-Packband_Adressenschutzfolie_HM_transparent_150mmx66m_49003_(1).jpg
PP-Packband_Adressenschutzfolie_HM_transparent_150mmx66m_49003_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-49003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001512
EAN/GTIN:
     4251684743332
Suchbegriffe:
Adressschutzfolie
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PP-Packband transparent 150 mm x 66 m "Adressenschutzfolie"
Material: PP (Polypropylen) Folienstärke: 30 µ Farbe: Transparent Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Rollen pro Karton: 12 Rollen pro Palette: 792 PP-Klebebänder mit Hotmelt-Kleber sind die industrielle Wahl: Der Hotmeltkleber (HM) hat die höchste Softort-Klebkraft (Tack) und bindet direkt mit allen der Kartonoberflächen ab. Daher ist PP-Packband mit Hotmeltkleber das ideale Band für Klebebandautomaten. Das Abrollgeräusch fällt durch die Maschine nicht auf. PP-Packbänder sind für leichte und mittelschwere Kartons geeignet: Bitte beachten Sie, dass PP-Packbänder in warmer Umgebung (Mindestens 19°C) gelagert und verarbeitet werden sollten. PP-Packband mit Hotmeltkleber erzeugt immer ein Abrollgeräusch. Die PP-Folie ist im Vergleich zur PVC-Folie glänzend. PP-Klebebänder sind vielseitig nutzbar: zum verschließen, Umreifen, Banderolieren, usw. Als transparentes Klebeband wird PP-Hotmelt oft zum Verkleben und Stabilisieren von gestretchten Paletten eingesetzt. Bei uns finden Sie neben klassischen PP-Packbändern auch fadenverstärkte Klebebänder oder auch unser spezielles removable Kunst-Klebeband Low-Tack für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PP-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Ab 720 Rollen auch als besonders repräsentativer Unterflächendruck (Sandwichdruck). Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Form:
Rolle
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP-Folie
Länge:
11.00
Breite:
11.00
Höhe:
15.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,47008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 3,70584* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,52008*
€ 107,7189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,29*
€ 87,2151
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,62*
€ 80,4678
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 63,63*
€ 75,7197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,41008*
€ 74,268
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 58,65*
€ 69,7935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,17*
€ 62,0823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,65008*
€ 60,2736
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,47008*
€ 52,9194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.