Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 16 mm Bandbreite


Menge:  Box  
Produktinformationen
Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 16 mm Bandbreite
Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 16 mm Bandbreite
Artikel-Nr.:
     424-4451
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KWB780V3-CS16V
EAN/GTIN:
     4251684743042
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 16 mm Bandbreite
Material: Metall Ausführung: Verzinkt Einsatz: Bandbreite 15 mm bis 16 mm Stück pro Karton: 1000
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Verzinkt
Form:
Verschlusshülse
Material:
Metall
Länge:
2.40
Breite:
2.40
Höhe:
1.50
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 15 mm breit, kunststoff umreifungsband, wagener verpackung umreifungsband, Verschlussschnalle für PET-Fadenband für 16 mm Bandbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,51*
  
Preis gilt ab 20 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,04151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 66,88*
€ 79,59
pro Box
ab 2 Boxen
€ 55,94*
€ 66,57
pro Box
ab 4 Boxen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Box
ab 5 Boxen
€ 51,25*
€ 60,99
pro Box
ab 6 Boxen
€ 47,20*
€ 56,17
pro Box
ab 10 Boxen
€ 43,16*
€ 51,36
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,51*
€ 49,40
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.