Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnband, 50 mm x 66 m, PVC, "Lieferschein", schwarz a. rot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen von  Wagener-Verpackung
Warnband PVC"Lieferschein"schwarz a. rot
Artikel-Nr.:  424-44002
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  44002
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

Warn-Klebeband, 50 mm x 66 m, PVC, "Lieferschein", schwarz a. rot
... > Wagener-Verpackung > Klebebänder > Klebebänder mit Warndruck
Weitere Suchbegriffe: Warndruckband, Warnklebeband, Klebeband, Warndruck, Lieferschein
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Wagener-Verpackung 18 Tage 36 Frei Haus € 3,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wagener-Verpackung
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 36 Rollen €  3,10* €  3,69 pro Rolle
ab 108 Rollen €  2,79* €  3,32 pro Rolle
ab 180 Rollen €  2,25* €  2,68 pro Rolle
ab 360 Rollen €  2,05* €  2,44 pro Rolle
   Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Vergleichspreis: 36 Rollen für € 111,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Wagener-Verpackung
Versand von Wagener-Verpackung
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wagener-Verpackung
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Warnband, 19 mm x 66 m, PVC, "Lieferschein inliegend", rot a. weiß
k.A.
43002
€ 67,32* € 80,11
Ähnlich
Warnband, 19 mm x 66 m, PVC, "Rechnung inliegend", schwarz a. rot
k.A.
43003
€ 111,60* € 132,80
Ähnlich
Warnband, 50 mm x 66 m, PVC, "Achtung !!! Palette nicht stapelbar", rot a. weiß
k.A.
44006
€ 103,68* € 123,38
Ähnlich
Warnband, 50 mm x 66 m, PVC, "Bruchgefahr" (mehrsprachig), schwarz a. orange
k.A.
43006
€ 112,32* € 133,66
Ähnlich
Warnband, 50 mm x 66 m, PVC, "Oben" schwarz auf rot
k.A.
44003
€ 104,40* € 124,24
Ähnlich
Warnband, 50 mm x 66 m, PVC, "Retoure", rot a. weiß
k.A.
6224
€ 31,32* € 37,27
Ähnlich
Warnband, 50 mm x 66 m, PVC, "Vor öffnen auf Unversehrtheit des Klebestr..."
k.A.
44001
€ 86,76* € 103,24
Ähnlich
Warnband, 50 mm x 66 m, PVC, "Vorsicht leicht zerbrechlich" mehrspr. + Glas
k.A.
44005
€ 104,40* € 124,24
Ähnlich
Warnband, 50 mm x 66 m, PVC, "Vorsicht zerbrechlich", schwarz a. rot
k.A.
44007
€ 144,00* € 171,36
Ähnlich
Warnband, 50 mm x 66 m, PVC, Schrägstreifen, schwarz/gelb
k.A.
44004
€ 104,40* € 124,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG