| |
|
| Artikel-Nr.: 424-4206 Herst.-Nr.: 800618 EAN/GTIN: 4251684742182 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 150 mm x 250 m / ca. 100µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Material: LDPE-Folie Folienstärke: 100µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 150 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 100µ | Form: | Schlauch | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 100.00 | Breite: | 15.00 | Höhe: | 0.05 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |