| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3642 Herst.-Nr.: 1001235 EAN/GTIN: 4251684738178 |
| |
|
| | |
| Paletten-Abdeckfolie schwarz 1200 x 1600 mm / 250 Blätter pro Rolle Material: LDPE-Folie Farbe: schwarz Folienstärke: ca. 30µ Form: Bögen auf Rolle Ausführung: Abreißperforation Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 1200 mm Stück pro Rolle: 250 Stück Rollen pro Palette: 35 Bögen pro Palette: 8750 Paletten-Abdeckfolie schützt gestretchte Paletten vor Regen, Staub und Diebstahl. Einen Bogen auf die Palette legen und einfach mit einstretchen. Platzsparende Rollen mit Abreißperforation: so können Sie schnell und sauber arbeiten. Durch die Perforation können Sie jedes Blatt einzeln von der Rolle abreißen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Perforation | Farbe: | Schwarz | Folienstärke: | 30µ | Form: | Bogen / Zuschnitt | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 120.00 | Breite: | 160.00 | Höhe: | 0.01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |