Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Klebeband Duct Tape schwarz 48 mm x 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebeklebeband_DucTape_schwarz_48mmx50m_3510001.jpg
Gewebeklebeband_DucTape_schwarz_48mmx50m_3510001.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3510001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001613
EAN/GTIN:
     4251684737089
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebe-Klebeband Duct Tape schwarz 48 mm x 50 m
Gewebeband oder auch Duct Tape ist zum Abdichten, Befestigen, Bündeln, Reparieren, Verstärken und Verschließen das richtige Klebeband. Durch seinen hervorragenden Klebstoff hält es auf fast allen staubfreien Oberflächen, von Stein über Metall, Ton bis zu Holz. Es ist extrem strapazierfähig und unendlich nützlich für alle Bereiche. Sicherlich haben Sie auch schon mal etwas mit Klebeband kurzfristig repariert - Gewebeklebeband ist das ideale Reparaturband. Weil Gewebe-Klebeband einfach von Hand einreißbar ist wird es ohne Abroller verarbeitet. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Oder an info@wagener-verpackung.de. Wir beraten Sie gerne persönlich! Material: PE-beschichtet Träger Zellwollgewebe Gesamtstärke: 165µ Farbe: Schwarz Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 48 mm Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 1152
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
Gewebe / Textil
Länge:
13.00
Breite:
4.80
Höhe:
13.00
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband schwarz 50m x 48mm, duck tape, panzer-band schwarz, Duct tape Gewebeband Panzertape Panzerband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,30016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 2,84584* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,11016*
€ 142,93109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,47*
€ 130,2693
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 103,07016*
€ 122,65349
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 96,36*
€ 114,6684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,85008*
€ 108,1116
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 86,54016*
€ 102,98279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,41016*
€ 93,30809
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,30016*
€ 81,27719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.