Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband braun + Fadenverstärkung 70 mm x150 m / "Unikraft Sandwich"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
NASSKLEBEBAND_BRAUN+FADENVERSTÄRKUNG_70CMX150M
NASSKLEBEBAND_BRAUN+FADENVERSTÄRKUNG_70CMX150M
NASSKLEBEBAND_BRAUN+FADENVERSTÄRKUNG_70CMX150M
Artikel-Nr.:
     424-3430004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     L021101000
EAN/GTIN:
     4251684736983
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband braun + Fadenverstärkung 70 mm x150 m / "Unikraft Sandwich"
Material: Papier Qualität: Natronkraftpapier Grammatur: 138g/m² Farbe: Braun Klebstoff: Pflanzenleim Eigenschaft: Nassklebend Verstärkung: Sandwich Unikraft (Gitternetz zwischen 2 Papierlagen) Rollenbreite: 70 mm Rollen pro Palette: 216 Rollen pro Karton: 6 Meter pro Palette: 32400 Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kartonoberfläche bewirkt wie ein Siegel einen Diebstahlschutz. Denn der Karton kann nicht mehr geöffnet werden ohne die Kartonoberfläche zu beschädigen!
Der Pflanzenleim wird erst durch die Befeuchtung mit Wasser aktiviert. Dadurch wird falsches oder zu frühes Verkleben vermieden. Der befeuchtete Kleber verbindet sich dann vollflächig mit der Kartonoberfläche.

Durch professionelle Abrollgeräte wird schnell und präzise nach Bedarf gearbeitet.

Und natürlich sind diese Nassklebebänder durch das Natronkraftpapier und den pflanzlichen Leim besonders umweltfreundlich, denn Sie basieren auf erneuerbaren Ressourcen.

Noch sicherer sind fadenverstärkte Nassklebebänder. Mit Längs und/oder Sinusfaden oder sogar gitterverstärkt.

Erhöhen Sie die Identität und den Diebstahlschutz mit Ihrem individuellen Druck. an info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Nassklebend
Farbe:
Braun
Form:
Rolle
Grammatur:
138 g/m²
Kerndurchmesser (Innen):
70 mm
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
20.00
Breite:
8.00
Höhe:
20.00
Weitere Suchbegriffe: Nass-Klebeband, Nassklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 70mmx150m, papier klebeband, papier-packband braun, Nassklebeband braun + Fadenverstärkung 70 mm x150 m / "Unikraft Sandwich"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,85002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 7,64167* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 67,14*
€ 79,8966
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 63,27*
€ 75,2913
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 60,24*
€ 71,6856
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 56,30004*
€ 66,99705
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 51,75*
€ 61,5825
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 48,97002*
€ 58,27432
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 48,34002*
€ 57,52462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,85002*
€ 54,56152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.