Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament-Klebeband 50 mm x 10 m Hotmelt-Kleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filament-Klebeband_HM_weiss_50mmx10m_3360002
Filament-Klebeband_HM_weiss_50mmx10m_3360002
Artikel-Nr.:
     424-3360002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     018207360
EAN/GTIN:
     4251684736716
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband 50 mm x 10 m Hotmelt-Kleber
Material: PP (Polypropylen) Qualität: Filament Ausführung: Fadenverstärkt Farbe: Weiß Gesamtstärke: ca. 150µ Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Verstärkung: Glasfasern in Längsrichtung Reißkraft: 60 kg/25 m Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 5520 Diese Kurzrolle des Filament Klebebands ist ein starkes und praktisches Klebeband für jede Tasche. Ideal zum Bündeln als Allzweckband, aber auch z.B. beim Camping ein passender Helfer. Filament-Klebeband ist ein extrem reißfestes Spezialband mit Glasfaserverstärkung. Zum Verschluss von Gefahrgutkartons vorgeschrieben. Gleichmäßig abrollend. Extrem reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Zum Bündeln von schweren Produkten, Fässern usw. Durch die extreme Reißfestigkeit und gute Verschlussleistung ist es vielseitig einsetzbar zum Verschließen, Verstärken, Umreifen und Bündeln. Idealer Verschluss für schwere 2- oder 3-wellige Kartons. Fadenverstärkte Klebebänder bieten das Plus an Sicherheit! Fadenverstärkte Klebebänder werden für schwere Kartons und im Export empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fadenverstärkt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
Filament
Qualität:
Filament
Länge:
8.50
Breite:
5.00
Höhe:
8.50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 1,9775* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,96*
€ 133,2324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,11016*
€ 117,94109
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 84,17016*
€ 100,16249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,24016*
€ 95,48579
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 70,94016*
€ 84,41879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,87016*
€ 81,95549
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 64,35*
€ 76,5765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,17016*
€ 71,60249
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 51,46008*
€ 61,2375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,46*
€ 56,4774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.